東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア類
東洋リントフリーの クリーンウェア
防寒インナー 長袖 グレー FD209C-05シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26108960
品番
FD209C-05 L
参考基準価格(税別)
¥9,470
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
クリーンルームの低温作業環境においてアウターウェアとのダブルウェアリングで寒さを防ぎます。
インナーウェア、パンツは別売りです。
色
グレー
サイズ
L
バスト(cm)
115
裄丈(cm)
78
上着丈(cm)
75
アズワン品番
64-8901-66
材質(表地)
ポリエステル100%(導電糸入り)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000