東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア類
東洋リントフリーの クリーンウェア
防塵上着 5L FD216Cシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
白
注文コード
26109048
品番
FD216C-01 5L
参考基準価格(税別)
¥7,780
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンルーム用ウエア
スタンドカラー、脱落防止ホック採用のシンプル仕様の上着です。
色
白
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
66
バスト(cm)
134
上着丈(cm)
78
アズワン品番
64-8901-81
洗浄度
クラス10000(目安)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000