東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア類
東洋リントフリーの クリーンウェア
防塵パンツ 白 FD301B-01
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26109066
品番
FD301B-01 5L
参考基準価格(税別)
¥7,030
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア
ウエスト総ゴム絞り、透け防止の腰裏付女性用パンツ
色
白
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
72〜114
ズボン丈(cm)
111
アズワン品番
64-8901-83
洗浄度
クラス10000(目安)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000