FD302A-01 5L 防塵パンツ 白 FD302A-01 東洋リントフリー 26109075

防塵パンツ 白 FD302A-01

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本サイズ5L注文コード26109075品番FD302A-01 5L
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

クリーンルーム用ウエア
ウエスト総ゴム絞り、裾口ゴム絞りの男性用パンツ

サイズ5L混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)股下(cm)86ウエスト(cm)80~122ズボン丈(cm)118アズワン品番64-8901-84洗浄度クラス10000(目安)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする