東洋リントフリー
防塵パンツ 白 FD302A-01
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1本
色
青
サイズ
3L
注文コード
26109127
品番
FD302A-02 3L
参考基準価格(税別)
¥4,640
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンルーム用ウエア
ウエスト総ゴム絞り、裾口ゴム絞りの男性用パンツ
色
青
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
股下(cm)
83
ウエスト(cm)
72~114
ズボン丈(cm)
114
アズワン品番
64-8901-89
洗浄度
クラス10000(目安)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000