東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア類
東洋リントフリーの クリーンウェア
フード一体ツナギ服 FH197Cシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
紺
サイズ
5L
注文コード
26109258
品番
FH197C-07 5L
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンルーム用ウエア
フード一体型のクリーンスーツです。
着脱が容易で衣服の管理が一点で済むのが利点です。
色
紺
サイズ
5L
股下(cm)
87
ウエスト(cm)
96〜126
総丈(cm)
192
バスト(cm)
136
裄丈(cm)
96
アズワン品番
64-8902-27
洗浄度
クラス1000(目安)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000