フード一体ツナギ服 FH197Cシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 グリーン サイズ5L 注文コード26109285 品番FH197C-03 5L
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は色・サイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

クリーンルーム用ウエア
フード一体型のクリーンスーツです。
着脱が容易で衣服の管理が一点で済むのが利点です。

グリーン サイズ5L 股下(cm)87 ウエスト(cm)96〜126 総丈(cm)192 バスト(cm)136 裄丈(cm)96 アズワン品番64-8902-30 洗浄度クラス1000(目安)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする