クリーンブーツ FS663シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 26109398 品番 FS663C-01
参考基準価格(税別)¥12,660 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

軽くて履き心地の良いクリーンロングブーツです。

材質アッパー/ポリエステル100%(超制電素材)、ソール/PU(ポリウレタン) 質量(g)780 サイズ(cm)23.5 表面抵抗値(Ω)【アッパー部】10の7乗 アズワン品番64-8903-05

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする