着用快適ツナギ服 5L FT191Cシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26109547 品番FT191C-02 5L
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

省エネ・節電対策によるクリーンルームの室温アップ対策に最適な着用快適クリーンルーム用衣服です。
吸汗速乾性に優れた快適清涼素材を使用しています。
環境に応じてFZ981C、FZ982Cインナーとの組み合わせ着用を推奨致します。

サイズ5L 混率(%)ポリエステル100(導電糸入り) 股下(cm)87 ウエスト(cm)96〜126 総丈(cm)192 バスト(cm)136 裄丈(cm)96 アズワン品番64-8903-20 洗浄度クラス10000(目安)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする