FX121C-02 S 着用快適ツナギ服 FX121Cシリーズ 東洋リントフリー 26109565

FX121C-02 S 着用快適ツナギ服 FX121Cシリーズ 東洋リントフリー 26109565
FX121C-02 S 着用快適ツナギ服 FX121Cシリーズ 東洋リントフリー 26109565
FX121C-02 S 着用快適ツナギ服 FX121Cシリーズ 東洋リントフリー 26109565
FX121C-02 S 着用快適ツナギ服 FX121Cシリーズ 東洋リントフリー 26109565
FX121C-02 S 着用快適ツナギ服 FX121Cシリーズ 東洋リントフリー 26109565
FX121C-02 S 着用快適ツナギ服 FX121Cシリーズ 東洋リントフリー 26109565
FX121C-02 S 着用快適ツナギ服 FX121Cシリーズ 東洋リントフリー 26109565
FX121C-02 S 着用快適ツナギ服 FX121Cシリーズ 東洋リントフリー 26109565
FX121C-02 S 着用快適ツナギ服 FX121Cシリーズ 東洋リントフリー 26109565
FX121C-02 S 着用快適ツナギ服 FX121Cシリーズ 東洋リントフリー 26109565
FX121C-02 S 着用快適ツナギ服 FX121Cシリーズ 東洋リントフリー 26109565
FX121C-02 S 着用快適ツナギ服 FX121Cシリーズ 東洋リントフリー 26109565

着用快適ツナギ服 FX121Cシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1着サイズS注文コード26109565品番FX121C-02 S
参考基準価格(税別)¥11,250販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ツナギ服背面部にストレッチ素材を採用したことにより、ムレ感の防止と高いストレッチ性ストレッチ性を両立させた着用快適ツナギ服です。
背面部のストレッチ素材が通気性を良好に保ち、上半身のムレ感を解消すると共に背中部分の突っ張り感を軽減します。
衿部は樹脂ホックを使用しています。
センターファスナー仕様、ウエストゴム絞りです。
左胸名札ループ付、左腕ペン差し・腕章用ループ付
フード・手袋・シューズは別売りです。

サイズS混率(%)ポリエステル100/背中上部:ポリエステルニット100(共に導電糸入り)股下(cm)72ウエスト(cm)68~96総丈(cm)158バスト(cm)110裄丈(cm)78アズワン品番64-8903-28洗浄度クラス100(目安)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする