着用快適ツナギ服 FX121Cシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL 注文コード26109590 品番FX121C-02 L
参考基準価格(税別)¥11,250 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は色・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

ツナギ服背面部にストレッチ素材を採用したことにより、ムレ感の防止と高いストレッチ性ストレッチ性を両立させた着用快適ツナギ服です。
背面部のストレッチ素材が通気性を良好に保ち、上半身のムレ感を解消すると共に背中部分の突っ張り感を軽減します。
衿部は樹脂ホックを使用しています。
センターファスナー仕様、ウエストゴム絞りです。
左胸名札ループ付、左腕ペン差し・腕章用ループ付
フード・手袋・シューズは別売りです。

サイズL 混率(%)ポリエステル100/背中上部:ポリエステルニット100(共に導電糸入り) 股下(cm)78 ウエスト(cm)78〜104 総丈(cm)170 バスト(cm)118 裄丈(cm)84 アズワン品番64-8903-30 洗浄度クラス100(目安)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする