Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電池
Panasonic(パナソニック)の リチウム乾電池
ピン形リチウム電池
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26110064
品番
BR4352B
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
用途
電気ウキ
質量(g)
約0.85
電圧(V)
3
寸法(Φ×mm)
4.2×35.9
電池
ピン型リチウム電池
アズワン品番
64-8907-93