付属品ADソフトプラスイヤーチップ(ラージ、スモール)各1組、ADラージネムタグ1個、交換用ベル部1個
材質【チェストピース】ステンレス
色パウダーライトブルー
直径(Φmm)【ベル面】36
質量(g)164
タイプ【イヤーチップ】スナップオン
全長(cm)76
保証期間チェストピース3年保証、バイノーラル1年保証
アズワン品番64-8912-60
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001
ダイヤフラム径(Φmm)【サスペンデッド】47(成人用)/37(小児用)
医薬品医療機器等法一般医療機器