ユーメド貿易
ユーメド貿易の 診察・検査器具
ユーメド貿易の 聴診器
ユーメド貿易の 聴診器関連商品
ADスコープ シングルヘッドステトスコープライト AD711シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26110536
品番
AD711BP
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
104gの軽量タイプ
血圧測定に便利なシングルチェストピース
光沢のある合金製チェストピース
スナップオンタイプのシリコン製イヤーチップを使用
付属品
ADソフトプラスイヤーチップ(スモール)1組、ADラージネムタグ1個
材質
【チェストピース】合金
色
ベイビーピンク
質量(g)
104
タイプ
【イヤーチップ】スナップオン
全長(cm)
76
ダイアフラム径(Φmm)
47
保証期間
チェストピース3年保証、バイノーラル1年保証
アズワン品番
64-8913-16
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065ADC001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000