ADスコープ プラチナムクリニシャンステトスコープ AD715シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26110667 品番 AD715LV
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ADC独自の音響特性に優れたプラチナムチェストピース
押さえ方の強弱で高周波音/低周波音を連続で聴診可能なサスペンデッドダイアフラム
チェストピースは薄型・楕円形で聴診しやすい。光沢のあるクロームメッキ仕上げ
スナップオンタイプの新型イヤーチップ
付属品はイヤーチップ2組・バイノーラルを保護するラージネームタグ

付属品ADソフトプラスイヤーチップ(ラージ、スモール)各1組、ADラージネムタグ1個 材質【チェストピース】合金 ラベンダー 質量(g)148 タイプ【イヤーチップ】スナップオン 全長(cm)76 ダイアフラム径(Φmm)【サスペンデッド】47(横)/56(縦) 保証期間チェストピース3年保証、バイノーラル1年保証 アズワン品番64-8913-35 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001 医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする