ピーコック魔法瓶工業
ピーコック魔法瓶工業の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
ピーコック魔法瓶工業の ダイヤルゲージ
ピーコック魔法瓶工業の ダイヤルゲージ応用測定器
ダイヤルシックネスゲージ Hシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26110929
品番
H-0.4N
参考基準価格(税別)
¥12,320
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
【測定子】アンビルセラミック
測定範囲(mm)
0〜10
目量(mm)
0.01
測定力(N)
初圧0.4以下(低圧タイプ)
測定深さ(mm)
120
測定子直径(Φmm)
10
測定子平行度(μm)
5
測定子
アンビルΦ10フラット
アズワン品番
64-8922-57
指示誤差(μm)
±20
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000