ピーコック魔法瓶工業
ピーコック魔法瓶工業の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
ピーコック魔法瓶工業の ダイヤルゲージ
ピーコック魔法瓶工業の ダイヤルゲージ応用測定器
ダイヤルシックネスゲージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26110938
品番
HR-1
参考基準価格(税別)
¥78,200
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
幅(mm)
【ローラ測定子】7
測定範囲(mm)
【T】0〜15
目量(mm)
0.01
外径(Φmm)
【ローラ測定子】22
測定力(N)
2以下
測定深さ(mm)
70
測定子平行度(μm)
10
アズワン品番
64-8922-61
指示誤差(μm)
±22
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000