画像準備中

超軽量草刈チップソーS チップガード付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード26111805 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,820
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

お得な2枚組メーカーオリジナル「超軽量穴あき台金」に改良チップガードで補強したLIGHT&TOUGHな草刈チップソーです。
ガソリン・バッテリーの消費を抑え「省エネ効果」。エンジン式刈払機や充電式刈払機にも使用可能!
低速で使用しても切れ味の良いチップソーです。混合ガソリンやバッテリーの消耗を抑えることに役立ちますので低速での使用をおすすめします。
斜め埋め込みチップで衝撃に強い!四面研磨チップで良く切れる!
石に強い!「チップガード」チップを保護するコブ形状!回転中のチップを石や異物から守ります!
一般草刈用スタンダード品
◎雑草
笹 △雑木・竹

仕様エンジン式:25cc以上、充電式(バッテリー式):36V以上 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)255 刃数(p)40 アズワン品番64-8926-92
注意
※ご使用の草刈機の取り取扱説明書でご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする