光
光の ゴム素材
光の 天然ゴム
光の 天然ゴム ゴム板・シート
アイテックゴム 10M巻 KGRシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26112058
品番
KGR-11020
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れたゴムロール巻きです
海外製の為、ゴムの臭いがします
材質
天然ゴム
幅(mm)
1020
厚さ(mm)
1
質量(kg)
約20
長さ(m)
10(誤差あり)
使用温度範囲(℃)
-25〜70
アズワン品番
64-8942-79
商品豆知識
ゴム素材の特長