第一大宮
養生くんシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1セット(10枚)
材質
ポリプロピレン+高発泡ポリエチレン
アズワン品番
64-8944-10
注文コード
26112189
品番
F-W25B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,600
この商品は
材質・アズワン品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
中空プラダンに高発泡シート付で壁養生用。
軽量で加工性もよく現場でカッターで切断できます。
4つ折になっており持ち運びが楽で、置き場所に困りません。
材質
ポリプロピレン+高発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
3.5
寸法(mm)
910×1820
色
青
アズワン品番
64-8944-10
折りたたみ寸法(mm)
910×455
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000