第一大宮
第一大宮の 標示スタンド・立札
第一大宮の メッセージスタンド
ウォールキーパーシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(25枚)
注文コード
26112198
品番
WP-750
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ポリプロピレン中空プラダンで出来た超軽量な壁養生材の固定治具です。
養生くんを固定する際、直接壁にテープを貼る必要がないので、糊残りの心配がありません。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
7
色
白
タイプ
ウォールキーパー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×750
アズワン品番
64-8944-32
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000