暖段シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26112250 品番H2-7320L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

階段や角部の保護に適したL字形状の養生材『暖段(左廻り用)』。
施工が簡単で裏面にノンスリップ加工しているので置くだけでご使用いただけます。
耐久性・耐衝撃性に優れており繰り返し使用可能です。
戸建て、リフォーム、引越し、大型家電搬入時にご使用いただけます。
直階段用8枚+左廻り6枚が専用の箱に入っています。

用途30°左廻り用 仕様暖段 材質ポリプロピレン/ポリエチレン 厚さ(mm)3.8 寸法(幅W×長さL)(mm)730×200 アズワン品番64-8944-37

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする