サキ
サキの デスク・テーブル
サキの デスク周辺用品
サキの パソコンラック
サイドワゴン ターポリン R-326シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
26112356
品番
R-326 BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
本体には耐久、耐水性の高いターポリンを使用しています
色
ブルー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
430×250×380
総耐荷重(kg)
4
材質
ターポリン(PVC・ポリエステル)・ポリプロピレン・スチール(アクリル焼付塗装)
高さ(mm)
380(本体290)
奥行(mm)
250
間口(mm)
430
キャスター
なし
アズワン品番
64-8946-88
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
43×2.5×47
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000