サキ
サキの デスク・テーブル
サキの デスク周辺用品
サキの パソコンラック
サイドワゴン ターポリン R-326シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26112365
品番
R-326 Y
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
本体には耐久、耐水性の高いターポリンを使用しています
色
イエロー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
430×250×380
総耐荷重(kg)
4
材質
ターポリン(PVC・ポリエステル)・ポリプロピレン・スチール(アクリル焼付塗装)
高さ(mm)
380(本体290)
奥行(mm)
250
間口(mm)
430
キャスター
なし
アズワン品番
64-8946-89
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
43×2.5×47
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000