サキ
サキの デスク・テーブル
サキの デスク周辺用品
サキの パソコンラック
ストレージボックス 合皮 R-308シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26112390
品番
R-308 GR
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
上質なPVCを使用、水に強く汚れも簡単に拭き取れます
芯材には高反発スポンジを採用しソフトな風合いです
使わない時にはコンパクトに折り畳めます
色
グレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
440×240×220
材質
合皮(PVC・ポリエステル)・ポリエチレン
高さ(mm)
220
奥行(mm)
240
間口(mm)
440
アズワン品番
64-8946-91
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44×3.5×24
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000