サキ
サキの デスク・テーブル
サキの デスク周辺用品
サキの パソコンラック
サイドワゴン 合皮×メッシュ R-355シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26112408
品番
R-355 BK
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
本体両脇は合皮と共色のメッシュを使用しています
色
ブラック
材質
合皮(PVC・ポリエステル)・ナイロン・スチール(クロームメッキ)・低発泡ポリエチレン
高さ(mm)
410(本体330)
奥行(mm)
200
間口(mm)
430
アズワン品番
64-8946-93
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
43×3×47
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000