サキ
サキの デスク・テーブル
サキの デスク周辺用品
サキの パソコンラック
サイドワゴン クリアビニール×合皮
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26112426
品番
R-346 CL
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
日本製高品質で透明度の高いPVCを使用、水に強く汚れも簡単に拭き取れます
中の荷物が宙に浮いているように見える新感覚の手荷物入れです
使わない時は簡単に折り畳めます
材質
PVC・合皮(PVC・ポリエステル)・スチール(アクリル焼付塗装)
高さ(mm)
510(本体330)
奥行(mm)
250
間口(mm)
430
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×35×580
アズワン品番
64-8946-95
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000