日本緑十字社
日本緑十字社の 水廻り部材
日本緑十字社の シャワー用品
日本緑十字社の シャワーセット
ミストシャワーキット MIST DIY
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
26112478
品番
375673
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥11,968
販売価格(税別)
¥
10,880
バスケットに入れる
蛇口に直接取り付けるだけで簡単にミストシャワーが使えます。
セット内容
蛇口ニップル×1、チューブコネクター×1、ナイロンチューブ200mm×1、継手×1、ポリウレタンチューブ5450mm×1、チーズ(T字型継手)×3、ミストノズル×3、ポリウレタンチューブ450mm×2、エンドキャップ×1、ケーブルクリップ×5、ケーブルタイ×5
材質
ポリウレタン、ナイロン
質量(g)
510
設置場所
地上から2.5〜3mの高さ
アズワン品番
64-8948-31
適合蛇口外径(Φmm)
13〜16
高さ(m)
【設置推奨】地上から2.5〜3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100