ミムロ
ミムロの 専門診療・科目別
ミムロの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
ミムロの ストーマーケア用品
やわらかストーマベルト 開口無 レギュラー 702シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26112575
品番
702LN
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
開口のないタイプです
素材は肌に優しいソフト綿を使用しています
二重生地でしっかり押さえ安心感を与えます
材質
綿・ポリウレタン・ナイロン・その他
サイズ
L
硬さ
【面板】レギュラー
幅(cm)
13
開口寸法(mm)
-
適合サイズ(cm)
95〜115(参考)
アズワン品番
64-8948-79
ベルト長さ(cm)
105
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000