ミムロ
ミムロの 専門診療・科目別
ミムロの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
ミムロの ストーマーケア用品
やわらかストーマベルト レギュラー 702シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
M
アズワン品番
64-8948-84
注文コード
26112627
品番
702M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
サイズ・アズワン品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
素材は肌に優しいソフト綿を使用しています
二重生地でしっかり押さえ安心感を与えます
材質
綿・ポリウレタン・ナイロン・その他
サイズ
M
硬さ
【面板】レギュラー
開口寸法(mm)
50
適合サイズ(cm)
85〜95(参考)
アズワン品番
64-8948-84
ベルト長さ(cm)
90
ベルト幅(cm)
13
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000