やわらかストーマベルト レギュラー 702シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 サイズL アズワン品番64-8948-88 注文コード26112670 品番702L5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品はサイズ・アズワン品番など12種類から選べます 他の種類を見る

素材は肌に優しいソフト綿を使用しています
二重生地でしっかり押さえ安心感を与えます

材質綿・ポリウレタン・ナイロン・その他 サイズL 硬さ【面板】レギュラー 開口寸法(mm)50 適合サイズ(cm)95〜115(参考) アズワン品番64-8948-88 ベルト長さ(cm)105 ベルト幅(cm)13

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする