ミムロ
ミムロの 専門診療・科目別
ミムロの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
ミムロの ストーマーケア用品
メッシュストーマベルト 開口無 レギュラー 302シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26112715
品番
302MN
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
開口のないタイプです
素材に旭化成テクノファイン糸を使用。吸水速乾性に優れているため、蒸れを抑えます
面板表面部に合皮使用。汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます
薄く、軽く、ソフトに仕上がっています
材質
ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン・その他
サイズ
M
硬さ
【面板】レギュラー
開口寸法(mm)
-
適合サイズ(cm)
85〜105(参考)
アズワン品番
64-8948-93
ベルト長さ(cm)
100
ベルト幅(cm)
13
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000