OG602M オーガニックヘルニア補助ベルト OGシリーズ ミムロ 26112740

OG602M オーガニックヘルニア補助ベルト OGシリーズ ミムロ 26112740
OG602M オーガニックヘルニア補助ベルト OGシリーズ ミムロ 26112740
OG602M オーガニックヘルニア補助ベルト OGシリーズ ミムロ 26112740
OG602M オーガニックヘルニア補助ベルト OGシリーズ ミムロ 26112740
OG602M オーガニックヘルニア補助ベルト OGシリーズ ミムロ 26112740

オーガニックヘルニア補助ベルト OGシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本サイズMアズワン品番64-8949-12注文コード26112740品番OG602M
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ベルトの表面はオールマジックゴムになっておりますので、サイズ調整が簡単で、どの部分にも止めることができます
既製品のベルト幅では押さえきれない方におすすめです
肌面がオーガニックコットンを使用したタオル地のため、やさしい肌あたりです

材質綿(オーガニック)・ナイロン・ポリエステル・レーヨン・ポリウレタンサイズM適合サイズ(cm)60~90(参考)アズワン品番64-8949-12ベルト長さ(cm)90ベルト幅(cm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする