オーガニックヘルニア補助ベルト OGシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズM アズワン品番64-8949-14 注文コード26112758 品番OG603M
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品はサイズ・アズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

ベルトの表面はオールマジックゴムになっておりますので、サイズ調整が簡単で、どの部分にも止めることができます
既製品のベルト幅では押さえきれない方におすすめです
肌面がオーガニックコットンを使用したタオル地のため、やさしい肌あたりです

材質綿(オーガニック)・ナイロン・ポリエステル・レーヨン・ポリウレタン サイズM 適合サイズ(cm)60〜90(参考) アズワン品番64-8949-14 ベルト長さ(cm)90 ベルト幅(cm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする