ストレッチ開口テープ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3m) 注文コード26112837 品番500
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

お手持ちの下着にご自分に合ったサイズや場所にテープを貼ることで、オーダーショーツが作れます
お好みで表、裏どちらにも接着が可能です
テープを貼って切った部分はほつれることはありません
ストレッチテープなので、伸縮性があり、薄くてソフトなため、お肌に違和感を感じません
<ご使用方法>1.開口テープを必要な長さ(切り込みを入れる長さ+6cm)にカットして、軽く水で湿らせます
2.アイロンの温度は中温にセットし、テープの光沢のある面を生地にあてて、全体的に20〜30秒圧力をかけてください
(アイロンをあてるのは光沢のない面です)
3.接着後はしっかり冷えるまでお待ちください
4.テープが冷えたら、両端を3cmずつ残して切り込みを入れてください

材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン ホワイト 長さ(m)3 幅(cm)2.5 アズワン品番64-8949-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする