ミムロ
ミムロの 専門診療・科目別
ミムロの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
ミムロの ストーマーケア用品
U型フォーム
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
アズワン品番
64-8949-38
注文コード
26112855
品番
1415
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエチレン系で、肌に優しい素材です
強力腹帯等の締め付けにより、排泄物が流れにくい場合にご使用ください。排泄物がスムーズに流れます
材質
PE(ポリエチレン)
幅(mm)
【スポンジ】30
厚さ(mm)
15
色
ホワイト
寸法(縦×横)(mm)
150×140
アズワン品番
64-8949-38