曜日別特売
B3024 備長炭腹帯サポーター ミムロ 26113074

B3024 備長炭腹帯サポーター ミムロ 26113074
B3024 備長炭腹帯サポーター ミムロ 26113074

備長炭腹帯サポーター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード26113074品番B3024
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

備長炭とインドアフレッシュ加工で尿・便・汗臭を素早く消臭します
ハサミで切ってもほつれにくい編み方になっています
腹帯を横に切り込みを入れ、ストーマ装具を外側に引き出して腹帯下部を上に折り曲げると、装具の安定と保護になります
レーヨン(天然由来繊維)が多く含まれているため、ソフトで夏は涼しく冬は暖かく、年間を通して快適にご使用いただけます
【レーヨンとは】木材パルプまたは綿セルロースから作られた天然由来の素材で、吸湿性が高くさらっとした肌ざわりが特徴です

材質綿65%・レーヨン30%・ポリウレタン5%グレーサイズS長さ(cm)36仕上幅(mm)240適合サイズ(cm)60~80(参考)アズワン品番64-8949-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする