曜日別特売
B3033 備長炭腹帯サポーター ミムロ 26113099

B3033 備長炭腹帯サポーター ミムロ 26113099
B3033 備長炭腹帯サポーター ミムロ 26113099

備長炭腹帯サポーター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード26113099品番B3033
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

備長炭とインドアフレッシュ加工で尿・便・汗臭を素早く消臭します
ハサミで切ってもほつれにくい編み方になっています
腹帯を横に切り込みを入れ、ストーマ装具を外側に引き出して腹帯下部を上に折り曲げると、装具の安定と保護になります
レーヨン(天然由来繊維)が多く含まれているため、ソフトで夏は涼しく冬は暖かく、年間を通して快適にご使用いただけます
【レーヨンとは】木材パルプまたは綿セルロースから作られた天然由来の素材で、吸湿性が高くさらっとした肌ざわりが特徴です

材質綿65%・レーヨン30%・ポリウレタン5%グレーサイズL長さ(cm)36仕上幅(mm)330適合サイズ(cm)90~120(参考)アズワン品番64-8949-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする