変えるくんストーマベルト B303シリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2種類) 注文コード 26113108 品番 B303S5
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

装具のサイズが変更になっても開口リングを変えるだけでご使用できます
備長炭とインドアフレッシュ加工で、尿・便・汗臭を素早く消臭します
天然由来繊維に備長炭をできる限り練りこんでいます
ソフトでやわらかく、メッシュ素材のため年間を通して快適に過ごせます

材質ポリエステル・レーヨン・ポリウレタン・ポリプロピレン・その他 サイズS 開口寸法(mm)50 適合サイズ(cm)70〜85(参考) アズワン品番64-8949-68 ベルト長さ(cm)85 ベルト幅(cm)13

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする