B303L7 変えるくんストーマベルト B303シリーズ ミムロ 26113205

B303L7 変えるくんストーマベルト B303シリーズ ミムロ 26113205
B303L7 変えるくんストーマベルト B303シリーズ ミムロ 26113205
B303L7 変えるくんストーマベルト B303シリーズ ミムロ 26113205
B303L7 変えるくんストーマベルト B303シリーズ ミムロ 26113205

変えるくんストーマベルト B303シリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
サイズL
開口寸法(mm)70
内容量1袋(2種類)注文コード26113205品番B303L7
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

装具のサイズが変更になっても開口リングを変えるだけでご使用できます
備長炭とインドアフレッシュ加工で、尿・便・汗臭を素早く消臭します
天然由来繊維に備長炭をできる限り練りこんでいます
ソフトでやわらかく、メッシュ素材のため年間を通して快適に過ごせます

材質ポリエステル・レーヨン・ポリウレタン・ポリプロピレン・その他サイズL開口寸法(mm)70適合サイズ(cm)105~120(参考)アズワン品番64-8949-78ベルト長さ(cm)115ベルト幅(cm)13

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする