アトムメディカル
アトムメディカルの 専門診療・科目別
アトムメディカルの 産婦人科用品
アトムメディカルの 診察用具 産婦人科用
桜井固定膣鏡 182シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26113354
品番
18239
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
【弁】95
幅(mm)
【弁】44
厚さ(mm)
【弁】20
サイズ
LL
アズワン品番
64-8951-82
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00002Y50017
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000