アトムメディカル
アトムメディカルの 鋼製小物
アトムメディカルの 本体 鉗子
マルチン単鈎鉗子
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【関節部】ネジ止
注文コード
26113494
品番
18200
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
しっかりと把持できる鉗子です。
仕様
【関節部】ネジ止
材質
ステンレス
全長(mm)
250
タイプ
ネジ止
先端幅(mm)
8
アズワン品番
64-8951-96
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00002Y39023
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000