アトムメディカル
アトムメディカルの 鋼製小物
アトムメディカルの 本体 鉗子
日母型胎盤鉗子 ネジ止
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
245
アズワン品番
64-8952-01
注文コード
26113537
品番
18709
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
関節部より挟圧部までを細く半円に肉付けし、弾性を加え挿入しやすくなっています。
挟圧基部が重なるように作られています。
材質
ステンレス
全長(mm)
245
アズワン品番
64-8952-01
先幅(mm)
9
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00002Y39053
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000