アトムメディカル
アトムメディカルの 専門診療・科目別
アトムメディカルの 産婦人科用品
アトムメディカルの その他産婦人科用品
日母型有窓鈍匙 184シリーズ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
64-8952-08
注文コード
26113607
品番
18415
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
匙部の先端を扁平状にし、刃が半鈍になっており掻把が容易です。
柄は柔軟性があり、曲げやすく作られております。
材質
刃先/ステンレス(Crメッキ仕上)、柄/銅(Crメッキ仕上)、把手/黄銅(Crメッキ仕上)
全長(mm)
280
アズワン品番
64-8952-08
先幅(mm)
15
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00002Y37006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000