TECCELLモバイルウォール 両サイド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(mm)590×400×H570 注文コード26113774 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,400
この商品は寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみ卓上パーテーション「モバイルウォール」
必要な時にパッ!と開いて簡単設置可能!
程よく光を通す半透明パネルだから適度に明るい!
完全なクリアパネルだと周りを気にしがちになりませんか?
半透明だから適度にプライバシーも保たれるため、安心で快適な環境が実現出来ます。
中空ハニカム構造だからとにかく軽い!
軽さの秘密はハニカム構造!
軽くて丈夫!落としても割れにくいTECCELLを使用。
設置・収納も簡単です!
耐薬品性に優れたポリプロピレン樹脂だから安心・衛生的!アルコール消毒もOK!
ご使用例
様々なシーンに合わせてフレキシブルにお使い頂けます。
オフィス:会議室・面談室など デスクサイドに収まる薄さで収納も簡単
施設:医療施設・介護施設・図書館など 衛生的な飛沫感染対策が可能で、半透明なため集中力も高まります。
飲食店:テーブル席・カウンター席・フードコート カウンターや相席などは見えない方が気兼ねなく安心して食事が出来ます。セルフサービスにて使用して頂くことでコスト低減にも適しています。

材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)590×400×H570 ナチュラル 59型 質量(g)910 アズワン品番64-8959-88

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26113774 - 80598886 リョウサイド59ガタ モバイルウォール 推奨用途:オフィス全般、図書館、病院・施設 適合:オフィス1200〜1400デスク用、会議用 大テーブル 、食堂、詰所 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) モバイルウォール 推奨用途:オフィス全般、図書館、病院・施設 適合:オフィス1200〜1400デスク用、会議用 大テーブル 、食堂、詰所 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 1個 6,898 税込7,588 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする