TECCELLモバイルウォール 両サイド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(mm)800×400×H570 注文コード26113790 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,400
この商品は寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみ卓上パーテーション「モバイルウォール」
必要な時にパッ!と開いて簡単設置可能!
程よく光を通す半透明パネルだから適度に明るい!
完全なクリアパネルだと周りを気にしがちになりませんか?
半透明だから適度にプライバシーも保たれるため、安心で快適な環境が実現出来ます。
中空ハニカム構造だからとにかく軽い!
軽さの秘密はハニカム構造!
軽くて丈夫!落としても割れにくいTECCELLを使用。
設置・収納も簡単です!
耐薬品性に優れたポリプロピレン樹脂だから安心・衛生的!アルコール消毒もOK!
ご使用例
様々なシーンに合わせてフレキシブルにお使い頂けます。
オフィス:会議室・面談室など デスクサイドに収まる薄さで収納も簡単
施設:医療施設・介護施設・図書館など 衛生的な飛沫感染対策が可能で、半透明なため集中力も高まります。
飲食店:テーブル席・カウンター席・フードコート カウンターや相席などは見えない方が気兼ねなく安心して食事が出来ます。セルフサービスにて使用して頂くことでコスト低減にも適しています。

材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)800×400×H570 質量(kg)1.04 ナチュラル 80型 アズワン品番64-8959-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする