曜日別特売
- TECCELLモバイルウォール 両サイド 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 26113799

- TECCELLモバイルウォール 両サイド 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 26113799
- TECCELLモバイルウォール 両サイド 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 26113799

TECCELLモバイルウォール 両サイド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
寸法(mm)590×400×H570
内容量1台注文コード26113799品番-
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

折りたたみ卓上パーテーション「モバイルウォール」
必要な時にパッ!と開いて簡単設置可能!
程よく光を通す半透明パネルだから適度に明るい!
完全なクリアパネルだと周りを気にしがちになりませんか?
半透明だから適度にプライバシーも保たれるため、安心で快適な環境が実現出来ます。
中空ハニカム構造だからとにかく軽い!
軽さの秘密はハニカム構造!
軽くて丈夫!落としても割れにくいTECCELLを使用。
設置・収納も簡単です!
耐薬品性に優れたポリプロピレン樹脂だから安心・衛生的!アルコール消毒もOK!
ご使用例
様々なシーンに合わせてフレキシブルにお使い頂けます。
オフィス:会議室・面談室など デスクサイドに収まる薄さで収納も簡単
施設:医療施設・介護施設・図書館など 衛生的な飛沫感染対策が可能で、半透明なため集中力も高まります。
飲食店:テーブル席・カウンター席・フードコート カウンターや相席などは見えない方が気兼ねなく安心して食事が出来ます。セルフサービスにて使用して頂くことでコスト低減にも適しています。

材質PP(ポリプロピレン)、PET寸法(mm)590×400×H570質量(kg)1.35ナチュラルアズワン品番64-8959-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする