ライテックス(ムサシ)
ライテックス(ムサシ)の 処置・手術
ライテックス(ムサシ)の 手術室用品
ライテックス(ムサシ)の 照明器具
LEDセンサーライト LED-ACシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26113878
品番
LED-AC103
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
シンプルで簡単操作の最小限センサーライト
探知センサーで自動点灯・自動消灯
明るさ650ル-メン
常夜灯モード付き
付属品
取付けネジ×2・コンクリート用プラスチックプラグ×2
質量(g)
約300
消費電力(W)
約4(待機時:1.0以下)
電源
AC100V電源(コード長:1.8m)
角度(°)
【探知】水平約140
全光束(Lm)
約300
機能
【点灯】周囲が暗い時のみ点灯
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約70×158×90
検知距離(m)
最大約6
設置場所
屋内・屋外用(防雨タイプ IP44)
アズワン品番
64-8965-62
LED寿命(時間)
40000
点灯時間
約30秒(固定)
電球の種類
LED