SP-7 センサーライト用オプション SPシリーズ ライテックス(ムサシ) 26113914

SP-7 センサーライト用オプション SPシリーズ ライテックス(ムサシ) 26113914
SP-7 センサーライト用オプション SPシリーズ ライテックス(ムサシ) 26113914

センサーライト用オプション SPシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台セット内容ステンレスバンド×1・ハンドル×注文コード26113914品番SP-7
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

クランプやビスで取り付けできない場所にセンサーライトを取り付ける

セット内容ステンレスバンド×1・ハンドル×質量(g)155規格センサーライト用ステンレスバンド寸法(幅W×長さL)(mm)約10×900アズワン品番64-8965-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-06
用途: センサー取り付け時
サービス業

取り付けもとても便利ですぐ着くのでとても良い商品です。

対象商品 : 26113930
2023-12-27
用途: 屋外防犯用LEDライト取付用
その他業種

マグネットが強力で良いですが、SP-10のほうが作りもしっかりしていて取付も楽でお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする