ライテックス(ムサシ)
ライテックス(ムサシ)の センサーライト
ライテックス(ムサシ)の 乾電池式センサーライト
センサーライト用オプション SPシリーズ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
セット内容
ライト固定用ステンレスバンド×2・マグネット(本体)×1
注文コード
26113930
品番
SP-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,020
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
強力磁石であらゆる鉄部へセンサーライトを取り付ける
セット内容
ライト固定用ステンレスバンド×2・マグネット(本体)×1
質量(g)
150
規格
センサーライト用マグネット
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約90×90×15
アズワン品番
64-8965-79
取付可能質量(kg)
1まで(対応機種はメーカーサイトを確認してください)